Richell(リッチェル)
エフィ スクエアカン 12
グリーン購入法適合品
ゴミ入れ、分別容器として、オフィスでも家庭でも利用できます
材質
再生ポリプロピレン
色
グレー
質量(g)
540
容量(L)
12
寸法(cm)
20.9×20.9×41.9
内容量
1セット(18個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20295926
40681
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません