銅の力 抗菌テープ 3cm×4m
銅の力 抗菌テープは、気になる場所に貼って抗菌できる抗菌テープです。銅の抗菌効果で雑菌の繁殖を防ぎます。スイッチ・ドアノブなど手の触れるところに貼って感染リスクを低減します。好きなサイズで使用できるので便利です。
用途ドアノブや手すりなど手の触れるところに貼って感染リスクを低減する為に。
長さ(m)4
サイズ(cm)8.7×8.7×3
内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |