LED電球 E17 全方向 T9

LED電球 E17 全方向 T9 - アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T9 - アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T9 - アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T9 - アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T9 - アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T9 - アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T9 - アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T9 - アイリスオーヤマ

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】発光効率146lm/W以上の高効率で、電気代の節約にもつながります。

口金E17形状A形分類全方向寿命40000時間配光角度(°)260直径×高さ(mm)38×75内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
直径×高さ(mm)
質量(g)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20312821LDA3L-G-E17/W-4T93.2300038×7532.5440
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
20312857LDA3L-G-E17/W-4T92P3.2300038×7532.5440
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
20312805LDA3N-G-E17/W-4T93.2500038×7532.5440
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
20312848LDA3N-G-E17/W-4T92P3.2500038×7532.5440
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
20312839LDA5L-G-E17/W-6T95.5300038×7561760
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
20312875LDA5L-G-E17/W-6T92P5.5300038×7561760
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
20312830LDA5N-G-E17/W-6T95.5500038×7561760
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
20312866LDA5N-G-E17/W-6T92P5.5500038×7561760
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする