アイリスオーヤマ
ポータブルクーラー
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品
窓パネルA+B・C×各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコン×1、乾電池×2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4
長さ(mm)
ダクト:300~1550
質量(kg)
24.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
(冷風)900/1050
コード長さ(m)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×313×699
風量
切替(送風):2段階(弱・強)
運転モード
冷風・除湿・送風
除湿能力(L/日)
(50/60Hz)26/34 /日
適用畳数
(冷房)7~10畳
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20616901
IPK-2805U
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません