曜日別特売

ルームエアコン

ルームエアコン - アイリスオーヤマルームエアコン - アイリスオーヤマルームエアコン - アイリスオーヤマルームエアコン - アイリスオーヤマルームエアコン - アイリスオーヤマルームエアコン - アイリスオーヤマルームエアコン - アイリスオーヤマルームエアコン - アイリスオーヤマ

寝室やこども部屋、リビングなど部屋を選ばず幅広い部屋に適用するルームエアコンスタンダードシリーズです。快適に過ごすための機能が充実、メニューボタンでモードの切り替えが簡単にできます(内部清浄モード・みはりモード・おやすみタイマー・快適モード・エコモード)。『いたわりエコモード+』搭載。エアコンとリモコンの2か所で温度を感知し、冷やしすぎや暖めすぎないよう設定温度に近づいた方を優先・運転を自動制御し消費電力を抑えます

付属品リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×230×290内容量1台
注意
※設置工事は行っておりません。商品のみのお届けとなります。
全7種類を絞り込む
電源(V)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
定格消費電力(W)
運転音(dB)
適合床面積
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20616815IHF-2209G9単相100(50/60Hz)冷房:500(150~900)【音響パワーレベル】冷房:室内機61・室外機59、暖房:室内機60・室外機59【冷房/暖房】鉄筋アパート南向き洋室15m2(9畳)・木造南向き和室10m2(6畳)/鉄筋アパート南向き洋室11m2(7畳)・木造南向き和室9m2(6畳)
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
20616831IHF-2509G9.5単相100(50/60Hz)冷房:640(150~950)【音響パワーレベル】冷房:室内機62・室外機60、暖房:室内機61・室外機60【冷房/暖房】鉄筋アパート南向き洋室17m2(10畳)・木造南向き和室11m2(7畳)/ 鉄筋アパート南向き洋室13m2(8畳)・木造南向き和室10m2(6畳)
オープン
74,980
82,478(税込)
当日出荷
20616840IHF-2809G9.5単相100(50/60Hz)冷房:720(150~1200)【音響パワーレベル】冷房:室内機62・室外機61、暖房:室内機61・室外機60【冷房/暖房】鉄筋アパート南向き洋室19m2(12畳)・木造南向き和室13m2(8畳)/鉄筋アパート南向き洋室16m2(10畳)・木造南向き和室13m2(8畳
オープン
79,980
87,978(税込)
当日出荷
20616849IHF-3609G9.5単相100(50/60Hz)冷房:1150(150~1350)【音響パワーレベル】冷房:室内機63・室外機63、暖房:室内機62・室外機64【冷房/暖房】鉄筋アパート南向き洋室25m2(15畳)・木造南向き和室16m2(10畳)/鉄筋アパート南向き洋室19m2(12畳)・木造南向き和室15m2(9畳)
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
20616858IHF-4009G10単相200(50/60Hz)冷房:1100(180~1500)【音響パワーレベル】冷房:室内機63・室外機63、暖房:室内機64・室外機65【冷房/暖房】鉄筋アパート南向き洋室28m2(17畳)・木造南向き和室18m2(11畳)/鉄筋アパート南向き洋室23m2(14畳)・木造南向き和室18m2(11畳)
オープン
94,980
104,478(税込)
当日出荷
20616867IHF-5609G10.5単相200(50/60Hz)冷房:1570(380~2520)【音響パワーレベル】冷房:室内機64・室外機67、暖房:室内機64・室外機68【冷房/暖房】鉄筋アパート南向き洋室39m2(23畳)・木造南向き和室25m2(15畳)/鉄筋アパート南向き洋室30m2(18畳)・木造南向き和室24m2(15畳)
オープン
139,800
153,780(税込)
当日出荷
20616876IHF-6309G10.5単相200(50/60Hz)冷房:1880(380~2520)【音響パワーレベル】冷房:室内機64・室外機68、暖房:室内機64・室外機70【冷房/暖房】鉄筋アパート南向き洋室43m2(26畳)・木造南向き和室29m2(17畳)/鉄筋アパート南向き洋室32m2(20畳)・木造南向き和室26m2(16畳)
オープン
149,800
164,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする