直管形UV LEDランプ 工事必須

直管形UV LEDランプ 工事必須 - エコリカ直管形UV LEDランプ 工事必須 - エコリカ直管形UV LEDランプ 工事必須 - エコリカ直管形UV LEDランプ 工事必須 - エコリカ直管形UV LEDランプ 工事必須 - エコリカ直管形UV LEDランプ 工事必須 - エコリカ直管形UV LEDランプ 工事必須 - エコリカ直管形UV LEDランプ 工事必須 - エコリカ

エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。
《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》
・日亜化学工業製チップを搭載
国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。
・UV-A ピーク波長365nm採用
蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。
蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。
・口金回転機構を搭載
発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。
・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能
導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。
エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。
・低ノイズ「CISPR 15」に準拠
EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。
電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。

用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など適合調光器対応:不可管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円)口金G13(回転可能)入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz)波長(nm)365使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80%寿命20000時間(放射束維持率70%時)保証期間1年EMI規格CISPR 15配光角度(°)140RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
消費電力(W)
紫外線放射強度(μW/cm2)
ランプ電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20616228ECL-LU2A658020形6(1m直下)80100
29,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
20616219ECL-LU4A11119840形11(1m直下)130180
42,800
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする