曜日別特売

タピオカスライムねんどセット 個装袋

タピオカスライムねんどセット 個装袋 - アーテック[学校教材・教育玩具]タピオカスライムねんどセット 個装袋 - アーテック[学校教材・教育玩具]タピオカスライムねんどセット 個装袋 - アーテック[学校教材・教育玩具]タピオカスライムねんどセット 個装袋 - アーテック[学校教材・教育玩具]タピオカスライムねんどセット 個装袋 - アーテック[学校教材・教育玩具]タピオカスライムねんどセット 個装袋 - アーテック[学校教材・教育玩具]タピオカスライムねんどセット 個装袋 - アーテック[学校教材・教育玩具]タピオカスライムねんどセット 個装袋 - アーテック[学校教材・教育玩具]

モチモチしていて手に付かない!とってものび~~る新感覚スライムねんど!タピオカ粉からつくったもちもち触感の粘土です。特長1:やわらかくてよくのびる!やわらかく、よくのびるのでずっと触っていたい気持ちのいいねんどです。よくこねてから伸ばすとスライムのように長く伸びます。特長2:色がきれい!カラフルできれいな色が特長です。色と色を混ぜ合わせて、自由に色をつくり出すことができます。特長3:乾きにくい!もちもち感が続くので、長時間楽しむことができます。触感を楽しむだけでなく、造形も可能です。さらに、抗ウイルス物質配合で安心してご利用いただけ、日本製だから安心・安全。かたくなっても水を混ぜると元通りになります。お子さまから大人まで楽しく使える粘土で、手や指先を使うことで脳の発達を促し、自由な発想と色彩感覚を育みます。対象年齢:3歳以上。

材質タピオカ粉、水、保存料形態1個梱包:ヘッダー付き箱入りサイズ(mm)内容量30(1色につき)内容量1セット
注意
※かたくなった場合は、袋にねんどと水を数滴入れて混ぜ合わせてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22815820155418タピオカスライムねんど(白、赤、青、黄)×1
540
437
481(税込)
5日以内出荷
返品不可
22815829155419タピオカスライムねんど(白、赤、青、黄、緑、ピンク、オレンジ、茶)×1
900
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする