育てるやさい トマト

育てるやさい トマト アーテック[学校教材・教育玩具] 育てるやさい トマト アーテック[学校教材・教育玩具] 育てるやさい トマト アーテック[学校教材・教育玩具] 育てるやさい トマト アーテック[学校教材・教育玩具]

ミニトマトの栽培キット!プランターでも手軽につくれる家庭菜園でも人気のミニトマトの栽培キットです。生育旺盛で、甘味最高、ビタミン豊富で、食用にはもちろん、観賞用としても楽しめます。栽培記録のワークシートも付属しているので、夏休み等の自由研究にもおすすめです。

セット内容種×1、バーミキュライト×1、追肥×1、ハイポネックス×1、ワークシート×1 材質ケイ酸塩鉱物、チッソ、リン酸、カリウム、PET 形態1個梱包:容器入り サイズ(mm)Φ150×110(パッケージサイズ) 内容量1セット
注意
※ー
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22815759 102990
580
464
510 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする