曜日別特売

スペースショット 速効マルチクリーナー

スペースショット 速効マルチクリーナー - オーブテックスペースショット 速効マルチクリーナー - オーブテックスペースショット 速効マルチクリーナー - オーブテックスペースショット 速効マルチクリーナー - オーブテック

・石油系の原料を一切使用しておらず、トウモロコシ・ココナッツなどの天然成分を原料にしているので、手にやさしい。浄化槽のバクテリアが死なない。生分解性90%以上。
・洗浄後は汚水を回収すればOK。水拭き、二度拭きの手間がはぶける。作業効率が上がり、清掃時間の削減。
・上下水道代・電気代が1/3~1/5。大幅に作業時間が短縮されコストダウンになる。
・汚水は、バクテリアの働きで中性になるので中和剤不要。
・洗剤成分が乾燥した方が良く落ちる。10分~数時間漬け置いてもトラブルはない。
・繊維、石材、金属、ゴム(ベルト)などが腐食・変色・硬化しない。一般的な洗剤では使用不可能な素材にも使用できます。(例:アルミ、白木、畳、漆器、大理石、机・イス、壁紙など)
・汚れを取ると同時に洗浄した箇所の消臭・除菌効果も併せ持つ。消臭:魚・肉のにおいなど。除菌・除去:細菌・ウイルスに対して効果有り(データ有り)
・回収した汚水は泡が立たないので消泡剤不要。コストダウン・作業が短縮になる。
・草・樹木の根・葉に直接掛かっても枯れない。
・水性塗料(石油系界面活性剤の場合は剥がれる)。ほとんどの素材に使用可能なため、養生不要。

使用方法
スプレー後、ウエスまたはぞうきんで汚れをふきとります。
汚れがひどい場合はスポンジやブラシでこすってください。
汚れを除去した後の水洗い・水拭きは不要です。但し、ガラス・鏡・液晶画面は水拭きしてください。
作業は素手でOKです。気になる方はゴム手袋をご使用ください。
用途手摺・ドアノブ・スイッチ・タブレット・スマートフォンの画面・トイレのカギ・便座まわり・床・壁・エレベーターのボタン・カーペット・ソファー・机・イス・OA機器など成分界面活性剤・脂肪酸ナトリウム・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステル他希釈倍率超重度(微細のタイヤ痕・油):原液 、重度(ポリッシャー・バルチャーなど):30倍 ~60倍 、中度(ポリッシャー・床自洗機など):60倍 ~150倍 、軽度(床自洗機など):200倍液性弱アルカリ性(pH10.6)
注意
※ニス(油性)塗りの木製家具・水で色落ちするものには使用しないでください。
※万一、目に入った場合は大量の水で洗い流してください。
※直射日光の当たる場所に置かないでください。
※色落ち等の心配がある場合は、目立たない部分でテストしてください。
※直射日光の当たる場所に置かないでください。
※時間が経った汚れや、又は熱湯をかけたり日光で乾燥させた汚れは除去できません。
※ワックス床の汚れに使用する時は、10倍以上薄めてください。
※天然の原料使用のため沈殿物が生じることがありますが、品質上問題はありません。
※子供の手の届く所に置かないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24494456-1箱(18L)
28,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24494551-1ケース(500cc×12本)
21,120
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
24494560-1ケース(1L×12本)
31,680
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
24494569-1ケース(4L×4本)
31,680
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする