曜日別特売

ピストル型ガス点火ライター

ピストル型ガス点火ライター - 東安ピストル型ガス点火ライター - 東安

形状がピストル式のため点火時の安全性を保持します!
手袋を使用してでもお使い頂けます!
赤色のため現場作業の際目立ちます!

用途
ガス溶接の着火に使用
アウトドア用としても使用可能!
セット内容
ピストル式ライター:1本
点火石:5本
仕様GAS-Pistol-type内容量1本
注意
※【点火石の取り外し方】
※1)ロックレバーを上に持ち上げ、右にずらします。
※2)中から点火石を取り出します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24496249-
660
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする