SMC
ARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
20
管接続口径
Rc1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計取付角度
270°
排気機構
ノンリリーフタイプ
逆流機能
逆流機能付
圧力単位
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドルタイプ
下向き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24496845
ARG20K-02G4-N-B
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください