A0プラス大判インクジェット複合機/SureColor/4色/スキャナー一体型コンパクトモデル

A0プラス大判インクジェット複合機/SureColor/4色/スキャナー一体型コンパクトモデル EPSON

プリンタースキャナー一体型の省スペース設計。狭いオフィスや設計事務所、建築現場などにも設置可能です。原稿を簡単セット、書き込んだ大判図面のスキャンのほか、拡大コピーで現場掲示物の作成まで何でも簡単。あらかじめ設定したネットワーク上のフォルダーやメールアドレスにスキャンデータを送ることができます。標準設定の「文字・線画」モードで小さな文字や細線もはっきりスキャン・コピー。設定いらずでCAD用途に適した品質での利用が可能です。

仕様
【ノズル配列:ブラック】800ノズル
【ランニングコスト】CAD:普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン セービング印刷オン:約9円、ポスター:普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約234円
【印刷可能最大長】91m(※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限及びアプリケーションソフトウェアに依存します。)
付属品
インクカートリッジ(50ml)(初期充てん用。)1本(マットブラック)
・インクカートリッジ(26ml)(初期充てん用。)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)
・約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本
・原稿サポート
・ソフトウェアCD-ROM
・取扱説明書
・排紙スタッカー
・スタンド
寸法(mm)
【用紙:ロール紙】用紙幅 297~914
用紙厚 0.05~0.21、『用紙:単票紙』【オートシートフィーダー】
用紙サイズ A4~A3
用紙厚 0.12~0.27
【1枚】
用紙幅 210~914
用紙厚 0.12~0.27
印刷
【印字方式/最高解像度】PrecisionCoreインクジェット方式
2400dpi×1200dpi
印刷速度
カラー:【CAD】
普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>
600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約31秒
【ポスター】
普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>
600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約57秒
給紙方法
ロール紙:1本装着
単票紙(1:手差し給紙
単票紙(オートシートフィーダー):フリクション片式
必要マージン
ロール/単票紙 上下左右 最小3mm
(注)アプリケーション、用紙種類により異なります。
【ノズル配列】2400ノズル(800ノズル×3色) 外径(Φmm)ロール紙:119以内 メモリー1GB+8GB※スキャナーデータ処理用。 騒音レベル(dB(A))動作時:約50以下 給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚 インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ) 保守管理無償保証期間:1年間出張修理 インターフェイスUSBインターフェイス(SuperSpeed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n、USBメモリー 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24499496 SC-T5150M
459,700
449,800
494,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする