曜日別特売

【天然水1ケース付き】HUGEL 真空断熱クーラーボックス【4サイズ】【2色】

【天然水1ケース付き】HUGEL 真空断熱クーラーボックス【4サイズ】【2色】 - アイリスオーヤマ【天然水1ケース付き】HUGEL 真空断熱クーラーボックス【4サイズ】【2色】 - アイリスオーヤマ【天然水1ケース付き】HUGEL 真空断熱クーラーボックス【4サイズ】【2色】 - アイリスオーヤマ【天然水1ケース付き】HUGEL 真空断熱クーラーボックス【4サイズ】【2色】 - アイリスオーヤマ

天然水とクーラーボックスのお得なセット!
長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用しています。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。

用途飲料等保冷、運搬に成分【天然水・100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
本体質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24497545VITC-40+500ml×24(クーラーボックス)8.7ホワイトアッシュ408.6634×416×413
オープン
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24497561VITC-40+500ml×24(クーラーボックス)8.7チャコールグレー408.6634×416×413
オープン
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24497570VITC-60+500ml×24(クーラーボックス)13.4ホワイトアッシュ6017731×460×454
オープン
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24497579VITC-60+500ml×24(クーラーボックス)13.4チャコールグレー6017731×460×454
オープン
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24497509VITC-15+500ml×24(クーラーボックス)4.4アッシュホワイト154.4450×308×334
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24497518VITC-15+500ml×24(クーラーボックス)4.4チャコールグレー154.4450×308×334
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24497527VITC-20+500ml×24(クーラーボックス)5.5ホワイトアッシュ205.5551×348×342
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24497536VITC-20+500ml×24(クーラーボックス)5.5チャコールグレー205.5551×348×342
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする