【天然水1ケース付き】HUGEL クーラーボックス【カーキ/ベージュ】

【天然水1ケース付き】HUGEL クーラーボックス【カーキ/ベージュ】 - アイリスオーヤマ【天然水1ケース付き】HUGEL クーラーボックス【カーキ/ベージュ】 - アイリスオーヤマ【天然水1ケース付き】HUGEL クーラーボックス【カーキ/ベージュ】 - アイリスオーヤマ【天然水1ケース付き】HUGEL クーラーボックス【カーキ/ベージュ】 - アイリスオーヤマ

天然水とクーラーボックスのお得なセット!
高密度発泡ウレタンを用いた、長時間保冷効果のあるクーラーボックスです。
大容量なのにコンパクトです。
フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。
底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。

用途飲料等保冷、運搬に成分【天然水・100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(充填剤)発泡ウレタン耐荷重(kg)100内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
質量(g)
容量(L)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24497466TC-20+500ml×24(クーラーボックス)4.2ベージュ420020394×205×245
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24497475TC-20+500ml×24(クーラーボックス)4.2カーキ420020394×205×245
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24497491TC-40+500ml×24(クーラーボックス)6.5ベージュ650040473×269×315
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24497500TC-40+500ml×24(クーラーボックス)6.5カーキ650040473×269×315
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする