シンワ測定
型取りゲージ プラバーA
カーペットや敷物の型取り、金属では傷付いてしまう対象物の型取りに。
用途
どんな形でも簡単に型取れます。
対象物を傷付けにくいABS樹脂製です。
形状を保持できるロックレバー付です。
プラバーの締め付けを調整できます。
両面に上下段の目盛付きです。
材質
本体・プラバー/ABS樹脂 ロックレバー/亜鉛(クロムめっき)
寸法(mm)
使用可能範囲:巾×奥行:約160×61、プラバー:133×20.7×1.8、高さ×横×奥行:234×133×20
製品質量(g)
290
内容量
1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24497405
77925
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください