アーキュリー80ルナ3

アーキュリー80ルナ3 - SUZUKID(スズキッド)アーキュリー80ルナ3 - SUZUKID(スズキッド)

100V電源でノンガス仕様、オートマだから誰にでも手軽に溶接ができます。
高圧ガス不要で100V電源が有れば溶接ができます。
使用率オーバー防止機能搭載で使い過ぎによる内部トランス焼損の心配がありません。
強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率20%です。
無段階の出力電流調整とワイヤースピード調整がひとつのダイヤルで可能です。
トリガ、引き金を引かないと、ワイヤに通電しない安全設計です。

用途門戸、フエンスなどの製作や,自動車,バイク,農機具の補修溶接作業。付属品取り扱説明書,保証書,チップ付きワイヤブラシ,2P/100V変換アダプター容量(kVA)2.36入力電圧(V)AC100出力電流(A)DC40~75使用率(%)20周波数50/60Hz兼用入力電流(A)23.6出力切替無段階調整内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24503660SAY-80L3
59,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする