インカ リフティング 薬品用 ⅡE

インカ リフティング 薬品用 ⅡE - 大洋製器工業インカ リフティング 薬品用 ⅡE - 大洋製器工業インカ リフティング 薬品用 ⅡE - 大洋製器工業インカ リフティング 薬品用 ⅡE - 大洋製器工業

化学薬品専用スリングです。酸・アルカリに強く、しなやかで柔軟性に富み化学薬品作業効率をアップさせます。

種別両端アイ形材質ポリプロピレン安全率6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ベルト幅(mm)
長さ(m)
使用荷重(t)
破断荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24509330INKC2E-25X10.172510.6340kN以上
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509339INKC2E-25X1.50.24251.50.6340kN以上
3,600
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509348INKC2E-25X20.32520.6340kN以上
4,200
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509357INKC2E-25X2.50.37252.50.6340kN以上
4,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509366INKC2E-25X30.432530.6340kN以上
5,400
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509375INKC2E-25X3.50.5253.50.6340kN以上
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509391INKC2E-25X40.562540.6340kN以上
6,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509400INKC2E-25X4.50.63254.50.6340kN以上
7,200
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509409INKC2E-25X50.692550.6340kN以上
7,800
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509418INKC2E-25X5.50.76255.50.6340kN以上
8,400
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509427INKC2E-25X60.822560.6340kN以上
9,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509436INKC2E-50X10.335011.2575kN以上
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509445INKC2E-50X1.50.47501.51.2575kN以上
7,200
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509461INKC2E-50X20.65021.2575kN以上
8,400
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509470INKC2E-50X2.50.74502.51.2575kN以上
9,600
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509479INKC2E-50X30.875031.2575kN以上
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509488INKC2E-50X3.51.01503.51.2575kN以上
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509497INKC2E-50X41.145041.2575kN以上
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509506INKC2E-50X4.51.28504.51.2575kN以上
14,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509515INKC2E-50X51.415051.2575kN以上
15,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509531INKC2E-50X5.51.55505.51.2575kN以上
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509540INKC2E-50X61.685061.2575kN以上
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509549INKC2E-75X10.527512125kN以上
9,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509558INKC2E-75X1.50.71751.52125kN以上
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509567INKC2E-75X20.97522125kN以上
12,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509576INKC2E-75X2.51.09752.52125kN以上
14,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509585INKC2E-75X31.287532125kN以上
16,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509601INKC2E-75X3.51.47753.52125kN以上
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509610INKC2E-75X41.667542125kN以上
19,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509619INKC2E-75X4.51.85754.52125kN以上
21,600
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509628INKC2E-75X52.047552125kN以上
23,400
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509637INKC2E-75X5.52.23755.52125kN以上
25,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509646INKC2E-75X62.427562125kN以上
27,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509655INKC2E-100X10.6810012.5150kN以上
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509671INKC2E-100X1.50.941001.52.5150kN以上
14,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509680INKC2E-100X21.210022.5150kN以上
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509689INKC2E-100X2.51.461002.52.5150kN以上
19,200
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509698INKC2E-100X31.7210032.5150kN以上
21,600
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509707INKC2E-100X3.51.981003.52.5150kN以上
24,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509716INKC2E-100X42.2410042.5150kN以上
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509725INKC2E-100X4.52.51004.52.5150kN以上
28,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509741INKC2E-100X52.7610052.5150kN以上
31,200
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509750INKC2E-100X5.53.021005.52.5150kN以上
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509759INKC2E-100X63.2810062.5150kN以上
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする