曜日別特売

スムーズペーパー(マジック式/5枚入り)

スムーズペーパー(マジック式/5枚入り) - 京セラインダストリアルツールズスムーズペーパー(マジック式/5枚入り) - 京セラインダストリアルツールズスムーズペーパー(マジック式/5枚入り) - 京セラインダストリアルツールズスムーズペーパー(マジック式/5枚入り) - 京セラインダストリアルツールズスムーズペーパー(マジック式/5枚入り) - 京セラインダストリアルツールズスムーズペーパー(マジック式/5枚入り) - 京セラインダストリアルツールズスムーズペーパー(マジック式/5枚入り) - 京セラインダストリアルツールズスムーズペーパー(マジック式/5枚入り) - 京セラインダストリアルツールズ

ポリパテ落としに適したマジック式のスムーズペーパーです

用途ポリパテ落とし適合機種DSE-5010・PE-2100・PE-201・BDS-1010・APE2100・PE-202・PE-202R・APE201・RPE202・RPE202R材質【砥粒】アルミナタイプマジック式入数(枚)5外径(mm)150内容量1パック
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※取付・取り外しの際は電動工具本体の電源を切ってから行ってください
※取付した後は外れたり抜けたりしないことを確認してから作業してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※材料をしっかりと固定して作業して下さい
全9種類を絞り込む
粒度
9種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
245044486613301#4024
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
245044576613311#6017
1,350
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
245044666613321#8015
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
245044756613331#10012
1,200
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
245044916613341#12011
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
245045006613351#18010
1,200
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
245045096613361#2409
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
245045186613371#3208
1,200
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
245045276613381#4007
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする