グリセリン 工業グレード Kシリーズ
パームやパーム核油からなるグリセリンを、工業用(Kシリーズ)、食品添加物用(Fシリーズ)、化粧品用(Cシリーズ)に管理し安定した製品供給を整えております。グリセリン100%品と純水15%希釈の85%品があります。食品添加物用(Fシリーズ)は軽減税率適応品。化粧品用(Cシリーズ)は医薬部外品原料規格2021準拠。
用途フィルム・セロハン、不凍液、ポリウレタン、インク用など
液色透明液体
pH5~7 (50%水溶液)
臭気僅かな臭い
融点(℃)18以下
溶解度水:完全に溶解/その他:有機溶剤に溶解
爆発限界(voL%)上:11.3、下:2.6
凝固点(℃)18以下
RoHS指令(10物質対応)対応
自然発火点(℃)393以上
内容量1缶
注意
※法人のお客様への販売となります。個人のお客様への販売は受注後でもお断りさせて頂きます。 ※危険物の為(85%品も消防法に準ずる)法人であっても個人宅への配達は不可です。
※出荷前に用途確認をさせて頂く場合があります。
※北海道地区、沖縄地区への出荷に関しては別途追加の送料を頂く事もありますので予めご了承下さい。
※メーカー指定専用車で出荷のため時間指定は出来ません。お受け取りできず再配達となった際は再度運賃を頂戴いたします。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
濃縮バッファー クエン酸/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル for 500mL buffer solution, pH6.00±0.02 20℃ チトリゾール TM 109886 1ST
Merck(メルクミリポア)
税込¥6,543~
¥5,948~