京セラインダストリアルツールズ
レシプロソー刃
●釘が入った木材や樹脂の切断に適したレシプロソー用のブレードです
●釘入木材の加工やALCの切断など、木工リフォーム用の交換刃です
●長寿命なバイメタルブレードです
用途
釘が入った木材や樹脂の切断
適合機種
ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・DRJ120L5・BSK-1100・BCK-1100
材質
バイメタル
全長(mm)
152
山数
10
切断能力(mm)
【木材】75以下【塩ビ】(パイプ材)75Φ以下・厚さ2.2~15、(板材)5~30、(ALC)75以下
切断対象
釘が入った木材や樹脂など
刃渡り(mm)
126
入数(本)
5
内容量
1パック
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※取付される本体の取扱説明書に従って確実に取り付けてください
※使用前に破損した箇所がないか確認してからご使用ください
※保管場所は高温多湿を避けて乾燥した場所で保管してください
※作業時には保護めがね等の安全具を着用して安全を確保して下さい
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24504351
66400377
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください