曜日別特売

水仙スカットケースセット

水仙スカットケースセット - 八ツ矢工業水仙スカットケースセット - 八ツ矢工業

スカットトイレクリーナーと水仙ケースのセットです。

材質頭部/ナイロン不織布 柄/PP ケース/ABS質量(g)255繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2451154517562グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
2451156117563ピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする