曜日別特売

バスクリーナー

バスクリーナー - 八ツ矢工業
(1件のレビュー)

排水口のゴミ取りに便利なピンセット内蔵。

材質頭部/ウレタンスポンジ 柄/ABSパイプ全長(mm)840質量(g)130繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2451159718016
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-14
用途: 風呂
農・林・水産業

劣化すると棒がスポンジから外れる。
使用期間は半年持たなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする