曜日別特売

ふろぼうず

ふろぼうず - 八ツ矢工業

バスクリーナーです。柄をはずして、ハンディサイズでも使用できます。油分をよく吸収しますので、浴槽の油や湯垢等の汚れがきれいにとれます。

材質頭部/PP グリップ/PP 柄/スチールパイプ全長(mm)770質量(g)220繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2451158818010
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする