SMC
AF30-D Series エアフィルタ
管接続口径
G3/8
ボディサイズ
30
流れ方向
左→右
ブラケット
ブラケットなし
仕様
ろ過度a:標準外ろ過度
材質(ケース)
a:ポリカーボネートケース、b:ポリカーボネートケース
表示単位
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ろ過度(μm)
b:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25969225
AF30-F03-7-2-D
b:2
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください