曜日別特売

サクションポンプ 真空式ドレンホース用

サクションポンプ 真空式ドレンホース用 - ジェイワークスプランニングサクションポンプ 真空式ドレンホース用 - ジェイワークスプランニングサクションポンプ 真空式ドレンホース用 - ジェイワークスプランニングサクションポンプ 真空式ドレンホース用 - ジェイワークスプランニングサクションポンプ 真空式ドレンホース用 - ジェイワークスプランニングサクションポンプ 真空式ドレンホース用 - ジェイワークスプランニング

*エアコンのドレンホース用のつまり取りに。
◎一般のお客様だけでなく、業者様にもオススメ!
エアコンから室内に水漏れが発生したら・・・
ドレンホースの詰まりが原因かもしれません。
その詰りを除去する製品が、ドレンホース用 サクションポンプです。
ベランダ等に設置されているドレンホースと本製品をつなぎ、ハンドルを押し引きするだけです。
軽いハンドルですので女性も簡単にご利用いただけます。

用途ドレンホースの詰まりを解消!材質(本体)ポリプロピレン・スチール幅(cm)(約)9.5長さ(cm)(約)47適合ホース内径(Φmm)14 / 16奥行き(cm)(約)6.2内容量1本
注意
※【使用上の注意】
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※本品を使用しても改善がみられない場合は、専門業者に相談してください。
※ドレンホースに亀裂などがあると、真空状態にならないため、つまりを取り除くことができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25969259JR-011
オープン
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする