オーム社
JISにもとづく機械設計製図便覧 第13版
設計・製図を一体とした実用的ハンドブック。機械系に必須のJIS規格を網羅し、実際の生産に即した例を豊富な図表によって解説。
サイズ
B6
ページ数
720
ジャンル
専門
著者名
大西清
初版年月
2021/11/29
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25969241
9784274227875
¥
4,000
¥
4,000
書籍
¥
4,400
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください