曜日別特売
MR2134 天然ゴム手袋 粉なし モノタロウ 31592657

MR2134 天然ゴム手袋 粉なし モノタロウ 31592657
MR2134 天然ゴム手袋 粉なし モノタロウ 31592657
MR2134 天然ゴム手袋 粉なし モノタロウ 31592657
MR2134 天然ゴム手袋 粉なし モノタロウ 31592657
MR2134 天然ゴム手袋 粉なし モノタロウ 31592657
MR2134 天然ゴム手袋 粉なし モノタロウ 31592657
モノタロウ

天然ゴム手袋 粉なし

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズS
内容量1箱(100枚)注文コード31592657品番MR2134
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フィット感抜群の天然ゴム手袋です。
粉なしなので、白くなりません。

用途
家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。
サイズ
S
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
17
手の平幅(cm)
8.5
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.1
色
ナチュラル
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
伸縮性・柔軟性
全長(cm)
24
粉有無
無
エンボス加工
エンボスなし
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※この製品は天然ゴムを使用しており、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。このような症状を起こした場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
※天然ゴム製品と接触する機会が多い方はラテックスアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、ご使用に際してはご自分の体質も考慮の上、ご注意願います。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※薬品、溶剤によっては膨潤したり浸透する場合がありますので、確認の上ご使用ください。
※爪、刃物等尖ったものに触れると、破れたり穴が開くことがありますのでご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避け、涼しいところに保管してください。
※使い捨て商品の為、再使用はしないでください。
※本製品は未滅菌です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-21
用途: 品物を汚さない用にするために使用

ずーと探していて再販されたので、即購入させて、いただきました。
ずっと使用したいので販売し続けてほしいです。

2026-05-05
用途: 畑作業

畠で草取りやその他の作業をするのに購入した。粉付きは手が白くなるので嫌いです。なくなるので買っておかなくてはと思っていたら、以前、取り扱い終了だったがまた以前の価格で売られていたので購入した。

対象商品 : 31592675
2026-05-02
用途: 掃除や塗装作業で
製造業

コスパが良いので、思い切り使えます。
染料で手を汚すとなかなか取れないのですが、頻繁に長時間の作業でもないので、気を付けてやれば手を汚さないで済むかなと手袋を使うのをケチってしまってましたが、こちらなら遠慮なく使えます。

2026-05-09
用途: 掃除用
いのうえ眼科 様

肌荒れもなくいい、コストパフォーマンスが高い商品です

2026-03-19
用途: 原料攪拌作業用

粉付きと粉なしがあるが、現場的にどちらでもよかったので、少し安い粉なしを使用。問題ないです。

2026-03-30
用途: 作業機のメンテナンス
農・林・水産業

これまで他社のMが少しきつくLサイズを使用していましたが、試しにMとLを購入してみました。私にはモノタロウ製だとMで丁度。作業に応じて使い分けたいと思います。

2026-03-24
用途: 歯科医療
やすなが歯科医院 様(医療・福祉・介護関連業)

装着感 伸び もよく良いと思います
破れにくいとかの問題はしばらく使ってみないと分かりませんが

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする