三興化学工業
エクセレントラテックス手袋 NR-310 パウダーフリー
・全長29cm ロングタイプで袖口までカバーできます。
・左右兼用でムダなくご使用いただけます。
・食品衛生法適合品
材質
天然ゴム(NR)
厚さ(mm)
0.09
色
ナチュラル
全長(cm)
29
左右区別
左右兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンボス加工
あり
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05023677
260130
M
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
05023686
260120
S
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
05023729
260140
L
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月27日
05023738
260110
SS
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください