LEDモジュール

LEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティング

LINERWASH series
LINE WASH(ケーブルダクト付き)
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー
選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター)
ケーブルをダクト内で固定できる「ケーブルダクト」付き

品種LEDモジュール内容量1個
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
全光束(Lm)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27647509LWD100L28-15C-G11000.1615400(440)2800
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647518LWD100L28-15K-G11000.1615400(440)2800
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647527LWD100L28-20C-G11000.1615380(420)2800
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647536LWD100L28-20K-G11000.1615380(420)2800
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647545LWD100L28-30C-G11000.1615370(400)2800
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647561LWD100L28-30K-G11000.1615370(400)2800
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647570LWD100L30-15C-G11000.1615400(440)3000
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647579LWD100L30-15K-G11000.1615400(440)3000
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647588LWD100L30-20C-G11000.1615380(420)3000
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647597LWD100L30-20K-G11000.1615380(420)3000
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647606LWD100L30-30C-G11000.1615370(400)3000
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647615LWD100L30-30K-G11000.1615370(400)3000
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647631LWD100N-15C-G11000.1615400(440)5000
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647640LWD100N-15K-G11000.1615400(440)5000
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647649LWD100N-20C-G11000.1615380(420)5000
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647658LWD100N-20K-G11000.1615380(420)5000
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647667LWD100N-30C-G11000.1615370(400)5000
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647676LWD100N-30K-G11000.1615370(400)5000
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647685LWD100W40-15C-G11000.1615400(440)4000
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647701LWD100W40-15K-G11000.1615400(440)4000
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647710LWD100W40-20C-G11000.1615380(420)4000
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647719LWD100W40-20K-G11000.1615380(420)4000
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647728LWD100W40-30C-G11000.1615370(400)4000
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647737LWD100W40-30K-G11000.1615370(400)4000
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647746LWD100WW-15C-G11000.1615400(440)3500
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647755LWD100WW-15K-G11000.1615400(440)3500
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647771LWD100WW-20C-G11000.1615380(420)3500
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647780LWD100WW-20K-G11000.1615380(420)3500
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647789LWD100WW-30C-G11000.1615370(400)3500
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647798LWD100WW-30K-G11000.1615370(400)3500
14,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647807LWD300L28-15C-G13000.37901170(1290)2800
22,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647816LWD300L28-15K-G13000.37901170(1290)2800
22,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647825LWD300L28-20C-G13000.37901110(1220)2800
22,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647841LWD300L28-20K-G13000.37901110(1220)2800
22,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647850LWD300L28-30C-G13000.37901070(1170)2800
22,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647859LWD300L28-30K-G13000.37901070(1170)2800
22,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647868LWD300L30-15C-G13000.37901170(1290)3000
22,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647877LWD300L30-15K-G13000.37901170(1290)3000
22,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647886LWD300L30-20C-G13000.37901110(1220)3000
22,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647895LWD300L30-20K-G13000.37901110(1220)3000
22,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647911LWD300L30-30C-G13000.37901070(1170)3000
22,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647920LWD300L30-30K-G13000.37901070(1170)3000
22,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647929LWD300N-15C-G13000.37901170(1290)5000
22,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647938LWD300N-15K-G13000.37901170(1290)5000
22,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647947LWD300N-20C-G13000.37901110(1220)5000
22,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647956LWD300N-20K-G13000.37901110(1220)5000
22,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647965LWD300N-30C-G13000.37901070(1170)5000
22,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647981LWD300N-30K-G13000.37901070(1170)5000
22,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647990LWD300W40-15C-G13000.37901170(1290)4000
22,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27647999LWD300W40-15K-G13000.37901170(1290)4000
22,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする