LEDモジュール

LEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティング

MC-LED4 Sの1/2の明るさ
全66サイズ(特寸58種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5500mm以内)

仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内内容量1個
949件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
平均演色評価数
色温度
入力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27660301MC-LED4-50DS-P5-MG-F150Ra866500LEDモジュール:0.33
6,210
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660310MC-LED4-50H22S-P5-MG-R150Ra962200LEDモジュール:0.33
7,410
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660319MC-LED4-50H28S-P5-MG-Q250Ra962800LEDモジュール:0.33
7,410
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660328MC-LED4-50H30S-P5-MG-Q250Ra963000LEDモジュール:0.33
7,410
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660337MC-LED4-50H35S-P5-MG-Q250Ra963500LEDモジュール:0.33
7,410
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660346MC-LED4-50H42S-P5-MG-Q250Ra964200LEDモジュール:0.33
7,410
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660355MC-LED4-50H50S-P5-MG-Q250Ra965000LEDモジュール:0.33
7,410
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660371MC-LED4-50L24S-P5-MG-F150Ra832400LEDモジュール:0.33
6,210
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660380MC-LED4-50L28S-P5-MG-F150Ra832800LEDモジュール:0.33
6,210
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660389MC-LED4-50L30S-P5-MG-F150Ra833000LEDモジュール:0.33
6,210
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660398MC-LED4-50NS-P5-MG-F150Ra865000LEDモジュール:0.33
6,210
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660407MC-LED4-50WS-P5-MG-F150Ra864200LEDモジュール:0.33
6,210
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660416MC-LED4-50WWS-P5-MG-F150Ra863500LEDモジュール:0.33
6,210
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660425MC-LED4-87DS-P5-MG-F187Ra866500LEDモジュール:0.7
6,210
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660441MC-LED4-87H22S-P5-MG-R187Ra962200LEDモジュール:0.7
7,410
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660450MC-LED4-87H28S-P5-MG-Q287Ra962800LEDモジュール:0.7
7,410
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660459MC-LED4-87H30S-P5-MG-Q287Ra963000LEDモジュール:0.7
7,410
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660468MC-LED4-87H35S-P5-MG-Q287Ra963500LEDモジュール:0.7
7,410
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660477MC-LED4-87H42S-P5-MG-Q287Ra964200LEDモジュール:0.7
7,410
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660486MC-LED4-87H50S-P5-MG-Q287Ra965000LEDモジュール:0.7
7,410
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660495MC-LED4-87L24S-P5-MG-F187Ra832400LEDモジュール:0.7
6,210
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660511MC-LED4-87L28S-P5-MG-F187Ra832800LEDモジュール:0.7
6,210
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660520MC-LED4-87L30S-P5-MG-F187Ra833000LEDモジュール:0.7
6,210
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660529MC-LED4-87NS-P5-MG-F187Ra865000LEDモジュール:0.7
6,210
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660538MC-LED4-87WS-P5-MG-F187Ra864200LEDモジュール:0.7
6,210
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660547MC-LED4-87WWS-P5-MG-F187Ra863500LEDモジュール:0.7
6,210
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660556MC-LED4-125DS-P5-MG-F1125Ra866500LEDモジュール:1
8,280
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660565MC-LED4-125H22S-P5-MG-R1125Ra962200LEDモジュール:1
9,480
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660581MC-LED4-125H28S-P5-MG-Q2125Ra962800LEDモジュール:1
9,480
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660590MC-LED4-125H30S-P5-MG-Q2125Ra963000LEDモジュール:1
9,480
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660599MC-LED4-125H35S-P5-MG-Q2125Ra963500LEDモジュール:1
9,480
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660608MC-LED4-125H42S-P5-MG-Q2125Ra964200LEDモジュール:1
9,480
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660617MC-LED4-125H50S-P5-MG-Q2125Ra965000LEDモジュール:1
9,480
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660626MC-LED4-125L24S-P5-MG-F1125Ra832400LEDモジュール:1
8,280
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660635MC-LED4-125L28S-P5-MG-F1125Ra832800LEDモジュール:1
8,280
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660651MC-LED4-125L30S-P5-MG-F1125Ra833000LEDモジュール:1
8,280
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660660MC-LED4-125NS-P5-MG-F1125Ra865000LEDモジュール:1
8,280
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660669MC-LED4-125WS-P5-MG-F1125Ra864200LEDモジュール:1
8,280
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660678MC-LED4-125WWS-P5-MG-F1125Ra863500LEDモジュール:1
8,280
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660687MC-LED4-162DS-P5-MG-F1162Ra866500LEDモジュール:1.4
8,280
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660696MC-LED4-162H22S-P5-MG-R1162Ra962200LEDモジュール:1.4
9,480
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660705MC-LED4-162H28S-P5-MG-Q2162Ra962800LEDモジュール:1.4
9,480
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660721MC-LED4-162H30S-P5-MG-Q2162Ra963000LEDモジュール:1.4
9,480
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660730MC-LED4-162H35S-P5-MG-Q2162Ra963500LEDモジュール:1.4
9,480
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660739MC-LED4-162H42S-P5-MG-Q2162Ra964200LEDモジュール:1.4
9,480
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660748MC-LED4-162H50S-P5-MG-Q2162Ra965000LEDモジュール:1.4
9,480
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660757MC-LED4-162L24S-P5-MG-F1162Ra832400LEDモジュール:1.4
8,280
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660766MC-LED4-162L28S-P5-MG-F1162Ra832800LEDモジュール:1.4
8,280
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660775MC-LED4-162L30S-P5-MG-F1162Ra833000LEDモジュール:1.4
8,280
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
27660791MC-LED4-162NS-P5-MG-F1162Ra865000LEDモジュール:1.4
8,280
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする