曜日別特売

LEDモジュール

LEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティング

TRIM LINE交換用LEDモジュール

品種TRIM LINE交換用LEDモジュール内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
平均演色評価数
色温度
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27669787TR2-500H28-Q2Ra9328005000.13
12,100
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27669796TR2-500H30-Q2Ra9330005000.13
12,100
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27669805TR2-500H35-Q2Ra9335005000.13
12,100
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27669821TR2-500H42-Q2Ra9342005000.13
12,100
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27669830TR2-500H50-Q2Ra9350005000.13
12,100
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27669839TR2-500L28-F1Ra8328005000.13
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27669848TR2-500L30-F1Ra8330005000.13
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27669857TR2-500N-F1Ra8650005000.13
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27669866TR2-500W-F1Ra8642005000.13
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27669875TR2-500WW-F1Ra8635005000.13
11,000
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27669891TR2-850H28-Q2Ra9328008500.21
15,800
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27669900TR2-850H30-Q2Ra9330008500.21
15,800
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27669909TR2-850H35-Q2Ra9335008500.21
15,800
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27669918TR2-850H42-Q2Ra9342008500.21
15,800
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27669927TR2-850H50-Q2Ra9350008500.21
15,800
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27669936TR2-850L28-F1Ra8328008500.21
14,400
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27669945TR2-850L30-F1Ra8330008500.21
14,400
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27669961TR2-850N-F1Ra8650008500.21
14,400
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27669970TR2-850W-F1Ra8642008500.21
14,400
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27669979TR2-850WW-F1Ra8635008500.21
14,400
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27669988TR2-1000H28-Q2Ra93280010000.25
17,700
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27669997TR2-1000H30-Q2Ra93300010000.25
17,700
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670006TR2-1000H35-Q2Ra93350010000.25
17,700
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670015TR2-1000H42-Q2Ra93420010000.25
17,700
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670031TR2-1000H50-Q2Ra93500010000.25
17,700
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670040TR2-1000L28-F1Ra83280010000.25
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670049TR2-1000L30-F1Ra83300010000.25
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670058TR2-1000N-F1Ra86500010000.25
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670067TR2-1000W-F1Ra86420010000.25
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670076TR2-1000WW-F1Ra86350010000.25
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670085TR2-1250H28-Q2Ra93280012500.31
20,200
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670101TR2-1250H30-Q2Ra93300012500.31
20,200
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670110TR2-1250H35-Q2Ra93350012500.31
20,200
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670119TR2-1250H42-Q2Ra93420012500.31
20,200
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670128TR2-1250H50-Q2Ra93500012500.31
20,200
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670137TR2-1250L28-F1Ra83280012500.31
18,400
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670146TR2-1250L30-F1Ra83300012500.31
18,400
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670155TR2-1250N-F1Ra86500012500.31
18,400
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670171TR2-1250W-F1Ra86420012500.31
18,400
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670180TR2-1250WW-F1Ra86350012500.31
18,400
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670189TR2-1500H28-Q2Ra93280015000.36
23,400
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670198TR2-1500H30-Q2Ra93300015000.36
23,400
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670207TR2-1500H35-Q2Ra93350015000.36
23,400
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670216TR2-1500H42-Q2Ra93420015000.36
23,400
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670225TR2-1500H50-Q2Ra93500015000.36
23,400
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670241TR2-1500L28-F1Ra83280015000.36
21,300
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670250TR2-1500L30-F1Ra83300015000.36
21,300
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670259TR2-1500N-F1Ra86500015000.36
21,300
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670268TR2-1500W-F1Ra86420015000.36
21,300
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670277TR2-1500WW-F1Ra86350015000.36
21,300
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする