DNライティング
LEDモジュール
TRIM LINE交換用LEDモジュール
適合LED照明器具 TRE2-APT
品種
TRIM LINE交換用LEDモジュール
平均演色評価数
Ra86~83
色温度
5000K~2800K
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27670390
TRT850NL28-F1
850
0.22
¥
20,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670399
TRT1000NL28-F1
1000
0.26
¥
21,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670408
TRT1250NL28-F1
1250
0.32
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670417
TRT1500NL28-F1
1500
0.37
¥
27,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください