DNライティング
LEDモジュール
つなげて使える長さ100mmのユニット
ナロー配光タイプ(1/2ビーム角23°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2000mm以以内)
電源
要(別置・別売)
品種
チェーンLEDモジュール
使用場所
屋内
連結
1系統2000mm以内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
DC24V
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27701908
CHC-LED500H27N20-MG-V1
2700
500
0.1
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27701917
CHC-LED500H30N20-MG-V1
3000
500
0.1
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27701926
CHC-LED500H35N20-MG-V1
3500
500
0.1
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27701935
CHC-LED500H40N20-MG-V1
4000
500
0.1
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27701951
CHC-LED500H50N20-MG-V1
5000
500
0.1
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27701960
CHC-LED1000H27N20-MG-V1
2700
1000
0.2
¥
40,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27701969
CHC-LED1000H30N20-MG-V1
3000
1000
0.2
¥
40,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27701978
CHC-LED1000H35N20-MG-V1
3500
1000
0.2
¥
40,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27701987
CHC-LED1000H40N20-MG-V1
4000
1000
0.2
¥
40,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27701996
CHC-LED1000H50N20-MG-V1
5000
1000
0.2
¥
40,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください