LEDモジュール

LEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティング

つなげて使える長さ100mmのユニット
ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2500mm以内)

電源要(別置・別売)品種チェーンLEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27702005CHC-LED100H27N20-MG-V11000.022700
5,000
4,598
5,058(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702021CHC-LED100H30N20-MG-V11000.023000
5,000
4,598
5,058(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702030CHC-LED100H35N20-MG-V11000.023500
5,000
4,598
5,058(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702039CHC-LED100H40N20-MG-V11000.024000
5,000
4,598
5,058(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702048CHC-LED100H50N20-MG-V11000.025000
5,000
4,598
5,058(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702057CHC-LED100L28F-MG-F11000.022800
3,500
3,298
3,628(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702066CHC-LED100L30F-MG-F11000.023000
3,500
3,298
3,628(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702075CHC-LED100NF-MG-F11000.025000
3,500
3,298
3,628(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702091CHC-LED100WF-MG-F11000.024200
3,500
3,298
3,628(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702100CHC-LED100WWF-MG-F11000.023500
3,500
3,298
3,628(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702109CHC-LED500L28F-MG-F15000.092800
13,500
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702118CHC-LED500L30F-MG-F15000.093000
13,500
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702127CHC-LED500NF-MG-F15000.095000
13,500
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702136CHC-LED500WF-MG-F15000.094200
13,500
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702145CHC-LED500WWF-MG-F15000.093500
13,500
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702161CHC-LED1000L28F-MG-F110000.182800
25,000
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702170CHC-LED1000L30F-MG-F110000.183000
25,000
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702179CHC-LED1000NF-MG-F110000.185000
25,000
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702188CHC-LED1000WF-MG-F110000.184200
25,000
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27702197CHC-LED1000WWF-MG-F110000.183500
25,000
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする