DNライティング
LEDモジュール
フレキシブル
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ
最小曲げ半径100mm(半円まで50mm)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統6500mm以内)
45mm毎で切断可能
特寸129種類対応可
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
使用場所
屋内
連結
1系統6500mm以内
調光方式
PWM/位相/DALI
入力電圧
DC24V
内容量
1個
バスケットに入れる
1152
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27727196
FXCT-LED62H20-R1
2000
62
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727221
FXCT-LED62L22-F1
2200
62
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727239
FXCT-LED62L25-F1
2500
62
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727345
FXCT-LED62L28-F1
2800
62
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727370
FXCT-LED62L31-F1
3100
62
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727388
FXCT-LED62N55-F1
5500
62
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727406
FXCT-LED62W44-F1
4400
62
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727431
FXCT-LED62WW38-F1
3800
62
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727449
FXCT-LED107H20-R1
2000
107
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727467
FXCT-LED107L22-F1
2200
107
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727485
FXCT-LED107L25-F1
2500
107
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727510
FXCT-LED107L28-F1
2800
107
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727528
FXCT-LED107L31-F1
3100
107
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727546
FXCT-LED107N55-F1
5500
107
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727571
FXCT-LED107W44-F1
4400
107
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727589
FXCT-LED107WW38-F1
3800
107
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727607
FXCT-LED152H20-R1
2000
152
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727625
FXCT-LED152L22-F1
2200
152
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727747
FXCT-LED152L25-F1
2500
152
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727756
FXCT-LED152L28-F1
2800
152
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727765
FXCT-LED152L31-F1
3100
152
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727781
FXCT-LED152N55-F1
5500
152
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727790
FXCT-LED152W44-F1
4400
152
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727799
FXCT-LED152WW38-F1
3800
152
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727808
FXCT-LED197H20-R1
2000
197
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727817
FXCT-LED197L22-F1
2200
197
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727826
FXCT-LED197L25-F1
2500
197
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727851
FXCT-LED197L28-F1
2800
197
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727869
FXCT-LED197L31-F1
3100
197
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727887
FXCT-LED197N55-F1
5500
197
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727905
FXCT-LED197W44-F1
4400
197
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727930
FXCT-LED197WW38-F1
3800
197
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727948
FXCT-LED242H20-R1
2000
242
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727966
FXCT-LED242L22-F1
2200
242
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27727991
FXCT-LED242L25-F1
2500
242
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27728009
FXCT-LED242L28-F1
2800
242
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27728027
FXCT-LED242L31-F1
3100
242
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27728045
FXCT-LED242N55-F1
5500
242
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27728070
FXCT-LED242W44-F1
4400
242
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27728088
FXCT-LED242WW38-F1
3800
242
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27728106
FXCT-LED287H20-R1
2000
287
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27728131
FXCT-LED287L22-F1
2200
287
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27728149
FXCT-LED287L25-F1
2500
287
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27728167
FXCT-LED287L28-F1
2800
287
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27728185
FXCT-LED287L31-F1
3100
287
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27728210
FXCT-LED287N55-F1
5500
287
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27728228
FXCT-LED287W44-F1
4400
287
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27728246
FXCT-LED287WW38-F1
3800
287
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27728271
FXCT-LED332H20-R1
2000
332
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27728289
FXCT-LED332L22-F1
2200
332
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ