DNライティング
LEDモジュール
フレキシブル
トップビュー
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統5000mm以内)
50mm毎で切断可能
DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール
特寸対応可
サイズ
50mm毎で特寸対応可能
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
使用場所
屋内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
DC24V
連結
1系統5000mm以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27750129
FX50-LED50B-R2
50
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750138
FX50-LED50D-F1
50
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750147
FX50-LED50G-R1
50
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750156
FX50-LED50HL22-R1
50
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750165
FX50-LED50L24-F1
50
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750181
FX50-LED50L28-F1
50
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750190
FX50-LED50L30-F1
50
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750199
FX50-LED50N-F1
50
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750208
FX50-LED50R-F1
50
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750217
FX50-LED50W-F1
50
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750226
FX50-LED50WW-F1
50
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750235
FX50-LED100B-R2
100
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750251
FX50-LED100D-F1
100
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750260
FX50-LED100G-R1
100
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750269
FX50-LED100HL22-R1
100
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750278
FX50-LED100L24-F1
100
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750287
FX50-LED100L28-F1
100
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750296
FX50-LED100L30-F1
100
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750305
FX50-LED100N-F1
100
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750321
FX50-LED100R-F1
100
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750330
FX50-LED100W-F1
100
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750339
FX50-LED100WW-F1
100
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750348
FX50-LED150B-R2
150
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750357
FX50-LED150D-F1
150
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750366
FX50-LED150G-R1
150
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750375
FX50-LED150HL22-R1
150
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750391
FX50-LED150L24-F1
150
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750400
FX50-LED150L28-F1
150
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750409
FX50-LED150L30-F1
150
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750418
FX50-LED150N-F1
150
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750427
FX50-LED150R-F1
150
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750436
FX50-LED150W-F1
150
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750445
FX50-LED150WW-F1
150
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750461
FX50-LED200B-R2
200
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750470
FX50-LED200D-F1
200
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750479
FX50-LED200G-R1
200
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750488
FX50-LED200HL22-R1
200
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750497
FX50-LED200L24-F1
200
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750506
FX50-LED200L28-F1
200
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750515
FX50-LED200L30-F1
200
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750531
FX50-LED200N-F1
200
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750540
FX50-LED200R-F1
200
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750549
FX50-LED200W-F1
200
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750558
FX50-LED200WW-F1
200
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750567
FX50-LED250B-R2
250
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750576
FX50-LED250D-F1
250
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750585
FX50-LED250G-R1
250
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750601
FX50-LED250HL22-R1
250
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750610
FX50-LED250L24-F1
250
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27750619
FX50-LED250L28-F1
250
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ