DNライティング
LEDモジュール
フレキシブル
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統5000mm以内)
60mm毎に切断可能
特寸対応可
サイズ
60mm毎で特寸対応可能
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
使用場所
屋内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
DC24V
連結
1系統5000mm以内
内容量
1個
全498種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
80
140
200
260
320
380
440
500
560
620
680
740
800
860
920
980
1040
1100
1160
1220
1280
1340
1400
1460
1520
1580
1640
1700
1760
1820
1880
1940
2000
2060
2120
2180
2240
2300
2360
2420
2480
2540
2600
2660
2720
2780
2840
2900
2960
3020
3080
3140
3200
3260
3320
3380
3440
3500
3560
3620
3680
3740
3800
3860
3920
3980
4040
4100
4160
4220
4280
4340
4400
4460
4520
4580
4640
4700
4760
4820
4880
4940
5000
498種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27771129
FXS2-LED80L24-F1
80
0.01
2400
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771138
FXS2-LED80L28-F1
80
0.01
2800
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771147
FXS2-LED80L30-F1
80
0.01
3000
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771156
FXS2-LED80N-F1
80
0.01
5000
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771165
FXS2-LED80W-F1
80
0.01
4200
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771181
FXS2-LED80WW-F1
80
0.01
3500
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771190
FXS2-LED140L24-F1
140
0.01
2400
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771199
FXS2-LED140L28-F1
140
0.01
2800
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771208
FXS2-LED140L30-F1
140
0.01
3000
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771217
FXS2-LED140N-F1
140
0.01
5000
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771226
FXS2-LED140W-F1
140
0.01
4200
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771235
FXS2-LED140WW-F1
140
0.01
3500
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771251
FXS2-LED200L24-F1
200
0.01
2400
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771260
FXS2-LED200L28-F1
200
0.01
2800
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771269
FXS2-LED200L30-F1
200
0.01
3000
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771278
FXS2-LED200N-F1
200
0.01
5000
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771287
FXS2-LED200W-F1
200
0.01
4200
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771296
FXS2-LED200WW-F1
200
0.01
3500
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771305
FXS2-LED260L24-F1
260
0.02
2400
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771321
FXS2-LED260L28-F1
260
0.02
2800
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771330
FXS2-LED260L30-F1
260
0.02
3000
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771339
FXS2-LED260N-F1
260
0.02
5000
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771348
FXS2-LED260W-F1
260
0.02
4200
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771357
FXS2-LED260WW-F1
260
0.02
3500
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771366
FXS2-LED320L24-F1
320
0.02
2400
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771375
FXS2-LED320L28-F1
320
0.02
2800
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771391
FXS2-LED320L30-F1
320
0.02
3000
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771400
FXS2-LED320N-F1
320
0.02
5000
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771409
FXS2-LED320W-F1
320
0.02
4200
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771418
FXS2-LED320WW-F1
320
0.02
3500
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771427
FXS2-LED380L24-F1
380
0.03
2400
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771436
FXS2-LED380L28-F1
380
0.03
2800
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771445
FXS2-LED380L30-F1
380
0.03
3000
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771461
FXS2-LED380N-F1
380
0.03
5000
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771470
FXS2-LED380W-F1
380
0.03
4200
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771479
FXS2-LED380WW-F1
380
0.03
3500
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771488
FXS2-LED440L24-F1
440
0.04
2400
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771497
FXS2-LED440L28-F1
440
0.04
2800
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771506
FXS2-LED440L30-F1
440
0.04
3000
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771515
FXS2-LED440N-F1
440
0.04
5000
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771531
FXS2-LED440W-F1
440
0.04
4200
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771540
FXS2-LED440WW-F1
440
0.04
3500
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771549
FXS2-LED500L24-F1
500
0.04
2400
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771558
FXS2-LED500L28-F1
500
0.04
2800
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771567
FXS2-LED500L30-F1
500
0.04
3000
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771576
FXS2-LED500N-F1
500
0.04
5000
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771585
FXS2-LED500W-F1
500
0.04
4200
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771601
FXS2-LED500WW-F1
500
0.04
3500
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771610
FXS2-LED560L24-F1
560
0.05
2400
¥
17,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27771619
FXS2-LED560L28-F1
560
0.05
2800
¥
17,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ