曜日別特売

LEDモジュール

LEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティング

屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
横曲げ(最小曲げ半径60mm)
埋め込み取付可能
連結可(1系統10118mm以内)
66.5mm毎で切断可

電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10118mm以内内容量1個
380件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27791666FXA-S9-72L27-WP722700
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791675FXA-S9-72L31-WP723100
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791691FXA-S9-72N47-WP724700
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791700FXA-S9-72W40-WP724000
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791709FXA-S9-72WW35-WP723500
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791718FXA-S9-138L27-WP1382700
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791727FXA-S9-138L31-WP1383100
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791736FXA-S9-138N47-WP1384700
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791745FXA-S9-138W40-WP1384000
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791761FXA-S9-138WW35-WP1383500
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791770FXA-S9-205L27-WP2052700
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791779FXA-S9-205L31-WP2053100
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791788FXA-S9-205N47-WP2054700
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791797FXA-S9-205W40-WP2054000
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791806FXA-S9-205WW35-WP2053500
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791815FXA-S9-271L27-WP2712700
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791831FXA-S9-271L31-WP2713100
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791840FXA-S9-271N47-WP2714700
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791849FXA-S9-271W40-WP2714000
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791858FXA-S9-271WW35-WP2713500
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791867FXA-S9-338L27-WP3382700
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791876FXA-S9-338L31-WP3383100
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791885FXA-S9-338N47-WP3384700
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791901FXA-S9-338W40-WP3384000
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791910FXA-S9-338WW35-WP3383500
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791919FXA-S9-404L27-WP4042700
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791928FXA-S9-404L31-WP4043100
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791937FXA-S9-404N47-WP4044700
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791946FXA-S9-404W40-WP4044000
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791955FXA-S9-404WW35-WP4043500
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791971FXA-S9-471L27-WP4712700
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791980FXA-S9-471L31-WP4713100
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791989FXA-S9-471N47-WP4714700
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27791998FXA-S9-471W40-WP4714000
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27792007FXA-S9-471WW35-WP4713500
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27792016FXA-S9-537L27-WP5372700
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27792025FXA-S9-537L31-WP5373100
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27792041FXA-S9-537N47-WP5374700
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27792050FXA-S9-537W40-WP5374000
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27792059FXA-S9-537WW35-WP5373500
20,500
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27792068FXA-S9-604L27-WP6042700
22,500
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27792077FXA-S9-604L31-WP6043100
22,500
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27792086FXA-S9-604N47-WP6044700
22,500
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27792095FXA-S9-604W40-WP6044000
22,500
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27792111FXA-S9-604WW35-WP6043500
22,500
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27792120FXA-S9-670L27-WP6702700
24,500
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27792129FXA-S9-670L31-WP6703100
24,500
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27792138FXA-S9-670N47-WP6704700
24,500
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27792147FXA-S9-670W40-WP6704000
24,500
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27792156FXA-S9-670WW35-WP6703500
24,500
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする