LEDモジュール

LEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティング

屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
47.5mm毎で切断可

電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V内容量1個
1484件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27795471FXA-T9-53L22-WPS532200
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795480FXA-T9-53L24-WPS532400
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795489FXA-T9-53L27-WPS532700
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795498FXA-T9-53L30-WPS533000
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795507FXA-T9-53N52-WPS535200
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795516FXA-T9-53W38-WPS533800
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795525FXA-T9-53WW34-WPS533400
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795541FXA-T9-100L22-WPS1002200
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795550FXA-T9-100L24-WPS1002400
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795559FXA-T9-100L27-WPS1002700
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795568FXA-T9-100L30-WPS1003000
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795577FXA-T9-100N52-WPS1005200
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795586FXA-T9-100W38-WPS1003800
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795595FXA-T9-100WW34-WPS1003400
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795611FXA-T9-148L22-WPS1482200
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795620FXA-T9-148L24-WPS1482400
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795629FXA-T9-148L27-WPS1482700
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795638FXA-T9-148L30-WPS1483000
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795647FXA-T9-148N52-WPS1485200
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795656FXA-T9-148W38-WPS1483800
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795665FXA-T9-148WW34-WPS1483400
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795681FXA-T9-195L22-WPS1952200
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795690FXA-T9-195L24-WPS1952400
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795699FXA-T9-195L27-WPS1952700
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795708FXA-T9-195L30-WPS1953000
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795717FXA-T9-195N52-WPS1955200
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795726FXA-T9-195W38-WPS1953800
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795735FXA-T9-195WW34-WPS1953400
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795751FXA-T9-243L22-WPS2432200
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795760FXA-T9-243L24-WPS2432400
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795769FXA-T9-243L27-WPS2432700
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795778FXA-T9-243L30-WPS2433000
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795787FXA-T9-243N52-WPS2435200
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795796FXA-T9-243W38-WPS2433800
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795805FXA-T9-243WW34-WPS2433400
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795821FXA-T9-290L22-WPS2902200
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795830FXA-T9-290L24-WPS2902400
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795839FXA-T9-290L27-WPS2902700
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795848FXA-T9-290L30-WPS2903000
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795857FXA-T9-290N52-WPS2905200
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795866FXA-T9-290W38-WPS2903800
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795875FXA-T9-290WW34-WPS2903400
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795891FXA-T9-338L22-WPS3382200
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795900FXA-T9-338L24-WPS3382400
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795909FXA-T9-338L27-WPS3382700
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795918FXA-T9-338L30-WPS3383000
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795927FXA-T9-338N52-WPS3385200
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795936FXA-T9-338W38-WPS3383800
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795945FXA-T9-338WW34-WPS3383400
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27795961FXA-T9-385L22-WPS3852200
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする