曜日別特売

LEDモジュール

LEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティング

屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
連結可(1系統10075mm以内)
47.5mm毎で切断可

電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10075mm以内内容量1個
1477件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27815631FXA-T9-53L22-WP532200
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815640FXA-T9-53L24-WP532400
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815649FXA-T9-53L27-WP532700
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815658FXA-T9-53L30-WP533000
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815667FXA-T9-53N52-WP535200
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815676FXA-T9-53W38-WP533800
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815685FXA-T9-53WW34-WP533400
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815701FXA-T9-100L22-WP1002200
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815710FXA-T9-100L24-WP1002400
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815719FXA-T9-100L27-WP1002700
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815728FXA-T9-100L30-WP1003000
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815737FXA-T9-100N52-WP1005200
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815746FXA-T9-100W38-WP1003800
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815755FXA-T9-100WW34-WP1003400
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815771FXA-T9-148L22-WP1482200
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815780FXA-T9-148L24-WP1482400
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815789FXA-T9-148L27-WP1482700
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815798FXA-T9-148L30-WP1483000
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815807FXA-T9-148N52-WP1485200
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815816FXA-T9-148W38-WP1483800
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815825FXA-T9-148WW34-WP1483400
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815841FXA-T9-195L22-WP1952200
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815850FXA-T9-195L24-WP1952400
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815859FXA-T9-195L27-WP1952700
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815868FXA-T9-195L30-WP1953000
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815877FXA-T9-195N52-WP1955200
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815886FXA-T9-195W38-WP1953800
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815895FXA-T9-195WW34-WP1953400
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815911FXA-T9-243L22-WP2432200
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815920FXA-T9-243L24-WP2432400
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815929FXA-T9-243L27-WP2432700
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815938FXA-T9-243L30-WP2433000
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815947FXA-T9-243N52-WP2435200
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815956FXA-T9-243W38-WP2433800
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815965FXA-T9-243WW34-WP2433400
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815981FXA-T9-290L22-WP2902200
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815990FXA-T9-290L24-WP2902400
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27815999FXA-T9-290L27-WP2902700
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27816008FXA-T9-290L30-WP2903000
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27816017FXA-T9-290N52-WP2905200
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27816026FXA-T9-290W38-WP2903800
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27816035FXA-T9-290WW34-WP2903400
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27816051FXA-T9-338L22-WP3382200
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27816060FXA-T9-338L24-WP3382400
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27816069FXA-T9-338L27-WP3382700
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27816078FXA-T9-338L30-WP3383000
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27816087FXA-T9-338N52-WP3385200
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27816096FXA-T9-338W38-WP3383800
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27816105FXA-T9-338WW34-WP3383400
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
27816121FXA-T9-385L22-WP3852200
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする