DNライティング
LEDモジュール
軒下用
フレキシブル
IP保護等級IP64
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統5000mm以内)
サイズ
60mm毎で特寸対応可能
電源
要(別置・別売)
品種
軒下用LEDモジュール
使用場所
軒下
調光方式
PWM/DALI
入力電圧
DC24V
連結
1系統5000mm以内
内容量
1個
全498種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
90
150
210
270
330
390
450
510
570
630
690
750
810
870
930
990
1050
1110
1170
1230
1290
1350
1410
1470
1530
1590
1650
1710
1770
1830
1890
1950
2010
2070
2130
2190
2250
2310
2370
2430
2490
2550
2610
2670
2730
2790
2850
2910
2970
3030
3090
3150
3210
3270
3330
3390
3450
3510
3570
3630
3690
3750
3810
3870
3930
3990
4050
4110
4170
4230
4290
4350
4410
4470
4530
4590
4650
4710
4770
4830
4890
4950
5010
498種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27836317
FXS2-LED90L24-WP-F1
90
0.01
2400
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836326
FXS2-LED90L28-WP-F1
90
0.01
2800
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836335
FXS2-LED90L30-WP-F1
90
0.01
3000
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836351
FXS2-LED90N-WP-F1
90
0.01
5000
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836360
FXS2-LED90W-WP-F1
90
0.01
4200
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836369
FXS2-LED90WW-WP-F1
90
0.01
3500
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836378
FXS2-LED150L24-WP-F1
150
0.01
2400
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836387
FXS2-LED150L28-WP-F1
150
0.01
2800
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836396
FXS2-LED150L30-WP-F1
150
0.01
3000
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836405
FXS2-LED150N-WP-F1
150
0.01
5000
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836421
FXS2-LED150W-WP-F1
150
0.01
4200
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836430
FXS2-LED150WW-WP-F1
150
0.01
3500
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836439
FXS2-LED210L24-WP-F1
210
0.01
2400
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836448
FXS2-LED210L28-WP-F1
210
0.01
2800
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836457
FXS2-LED210L30-WP-F1
210
0.01
3000
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836466
FXS2-LED210N-WP-F1
210
0.01
5000
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836475
FXS2-LED210W-WP-F1
210
0.01
4200
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836491
FXS2-LED210WW-WP-F1
210
0.01
3500
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836500
FXS2-LED270L24-WP-F1
270
0.02
2400
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836509
FXS2-LED270L28-WP-F1
270
0.02
2800
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836518
FXS2-LED270L30-WP-F1
270
0.02
3000
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836527
FXS2-LED270N-WP-F1
270
0.02
5000
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836536
FXS2-LED270W-WP-F1
270
0.02
4200
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836545
FXS2-LED270WW-WP-F1
270
0.02
3500
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836561
FXS2-LED330L24-WP-F1
330
0.02
2400
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836570
FXS2-LED330L28-WP-F1
330
0.02
2800
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836579
FXS2-LED330L30-WP-F1
330
0.02
3000
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836588
FXS2-LED330N-WP-F1
330
0.02
5000
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836597
FXS2-LED330W-WP-F1
330
0.02
4200
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836606
FXS2-LED330WW-WP-F1
330
0.02
3500
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836615
FXS2-LED390L24-WP-F1
390
0.03
2400
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836631
FXS2-LED390L28-WP-F1
390
0.03
2800
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836640
FXS2-LED390L30-WP-F1
390
0.03
3000
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836649
FXS2-LED390N-WP-F1
390
0.03
5000
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836658
FXS2-LED390W-WP-F1
390
0.03
4200
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836667
FXS2-LED390WW-WP-F1
390
0.03
3500
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836676
FXS2-LED450L24-WP-F1
450
0.04
2400
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836685
FXS2-LED450L28-WP-F1
450
0.04
2800
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836701
FXS2-LED450L30-WP-F1
450
0.04
3000
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836710
FXS2-LED450N-WP-F1
450
0.04
5000
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836719
FXS2-LED450W-WP-F1
450
0.04
4200
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836728
FXS2-LED450WW-WP-F1
450
0.04
3500
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836737
FXS2-LED510L24-WP-F1
510
0.04
2400
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836746
FXS2-LED510L28-WP-F1
510
0.04
2800
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836755
FXS2-LED510L30-WP-F1
510
0.04
3000
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836771
FXS2-LED510N-WP-F1
510
0.04
5000
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836780
FXS2-LED510W-WP-F1
510
0.04
4200
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836789
FXS2-LED510WW-WP-F1
510
0.04
3500
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836798
FXS2-LED570L24-WP-F1
570
0.05
2400
¥
19,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27836807
FXS2-LED570L28-WP-F1
570
0.05
2800
¥
19,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ