LEDモジュール

LEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティング

集光レンズタイプ(1/2ビーム角50°)
全40サイズ(特寸32種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2750mm以以内)
Ra96(高演色型)も受注生産可

電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内内容量1個
520件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27859846MC-LED4-50DHR-MG-F1506500
7,250
6,898
7,588(税込)
19日以内出荷
返品不可
27859855MC-LED4-50H22HR-MG-R1502200
8,450
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27859871MC-LED4-50H28HR-MG-Q2502800
8,450
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27859880MC-LED4-50H30HR-MG-Q2503000
8,450
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27859889MC-LED4-50H35HR-MG-Q2503500
8,450
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27859898MC-LED4-50H42HR-MG-Q2504200
8,450
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27859907MC-LED4-50H50HR-MG-Q2505000
8,450
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27859916MC-LED4-50L24HR-MG-F1502400
7,250
6,898
7,588(税込)
19日以内出荷
返品不可
27859925MC-LED4-50L28HR-MG-F1502800
7,250
6,898
7,588(税込)
19日以内出荷
返品不可
27859941MC-LED4-50L30HR-MG-F1503000
7,250
6,898
7,588(税込)
19日以内出荷
返品不可
27859950MC-LED4-50NHR-MG-F1505000
7,250
6,898
7,588(税込)
19日以内出荷
返品不可
27859959MC-LED4-50WHR-MG-F1504200
7,250
6,898
7,588(税込)
19日以内出荷
返品不可
27859968MC-LED4-50WWHR-MG-F1503500
7,250
6,898
7,588(税込)
19日以内出荷
返品不可
27859977MC-LED4-87DHR-MG-F1876500
7,250
6,898
7,588(税込)
19日以内出荷
返品不可
27859986MC-LED4-87H22HR-MG-R1872200
8,450
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27859995MC-LED4-87H28HR-MG-Q2872800
8,450
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860011MC-LED4-87H30HR-MG-Q2873000
8,450
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860020MC-LED4-87H35HR-MG-Q2873500
8,450
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860029MC-LED4-87H42HR-MG-Q2874200
8,450
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860038MC-LED4-87H50HR-MG-Q2875000
8,450
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860047MC-LED4-87L24HR-MG-F1872400
7,250
6,898
7,588(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860056MC-LED4-87L28HR-MG-F1872800
7,250
6,898
7,588(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860065MC-LED4-87L30HR-MG-F1873000
7,250
6,898
7,588(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860081MC-LED4-87NHR-MG-F1875000
7,250
6,898
7,588(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860090MC-LED4-87WHR-MG-F1874200
7,250
6,898
7,588(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860099MC-LED4-87WWHR-MG-F1873500
7,250
6,898
7,588(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860108MC-LED4-125DHR-MG-F11256500
9,200
8,798
9,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860117MC-LED4-125H22HR-MG-R11252200
10,400
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860126MC-LED4-125H28HR-MG-Q21252800
10,400
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860135MC-LED4-125H30HR-MG-Q21253000
10,400
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860151MC-LED4-125H35HR-MG-Q21253500
10,400
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860160MC-LED4-125H42HR-MG-Q21254200
10,400
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860169MC-LED4-125H50HR-MG-Q21255000
10,400
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860178MC-LED4-125L24HR-MG-F11252400
9,200
8,798
9,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860187MC-LED4-125L28HR-MG-F11252800
9,200
8,798
9,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860196MC-LED4-125L30HR-MG-F11253000
9,200
8,798
9,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860205MC-LED4-125NHR-MG-F11255000
9,200
8,798
9,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860221MC-LED4-125WHR-MG-F11254200
9,200
8,798
9,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860230MC-LED4-125WWHR-MG-F11253500
9,200
8,798
9,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860239MC-LED4-162DHR-MG-F11626500
9,200
8,798
9,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860248MC-LED4-162H22HR-MG-R11622200
10,400
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860257MC-LED4-162H28HR-MG-Q21622800
10,400
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860266MC-LED4-162H30HR-MG-Q21623000
10,400
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860275MC-LED4-162H35HR-MG-Q21623500
10,400
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860291MC-LED4-162H42HR-MG-Q21624200
10,400
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860300MC-LED4-162H50HR-MG-Q21625000
10,400
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860309MC-LED4-162L24HR-MG-F11622400
9,200
8,798
9,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860318MC-LED4-162L28HR-MG-F11622800
9,200
8,798
9,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860327MC-LED4-162L30HR-MG-F11623000
9,200
8,798
9,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27860336MC-LED4-162NHR-MG-F11625000
9,200
8,798
9,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする