LEDモジュール

LEDモジュール - DNライティング

制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能
フレキブル
トップビュー
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統5000mm以内)
60mm毎で切断可能
特寸対応可

電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式DMX入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内内容量1個
全83種類を絞り込む
長さ(mm)
83種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27867345FXRGB-LED70M-X1-A700.01
8,000
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867361FXRGB-LED130M-X1-A1300.01
8,900
8,898
9,788(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867370FXRGB-LED190M-X1-A1900.02
9,700
9,698
10,668(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867379FXRGB-LED250M-X1-A2500.02
10,600
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867388FXRGB-LED310M-X1-A3100.03
11,400
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867397FXRGB-LED370M-X1-A3700.03
12,300
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867406FXRGB-LED430M-X1-A4300.03
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867415FXRGB-LED490M-X1-A4900.04
14,000
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867431FXRGB-LED550M-X1-A5500.04
15,300
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867440FXRGB-LED610M-X1-A6100.05
16,300
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867449FXRGB-LED670M-X1-A6700.05
17,200
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867458FXRGB-LED730M-X1-A7300.06
18,300
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867467FXRGB-LED790M-X1-A7900.06
19,300
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867476FXRGB-LED850M-X1-A8500.06
20,400
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867485FXRGB-LED910M-X1-A9100.07
21,400
20,980
23,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867501FXRGB-LED970M-X1-A9700.07
22,500
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867510FXRGB-LED1030M-X1-A10300.08
23,800
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867519FXRGB-LED1090M-X1-A10900.08
24,800
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867528FXRGB-LED1150M-X1-A11500.09
25,700
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867537FXRGB-LED1210M-X1-A12100.09
26,700
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867546FXRGB-LED1270M-X1-A12700.09
27,800
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867555FXRGB-LED1330M-X1-A13300.1
28,800
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867571FXRGB-LED1390M-X1-A13900.1
29,900
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867580FXRGB-LED1450M-X1-A14500.11
30,900
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867589FXRGB-LED1510M-X1-A15100.11
32,000
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867598FXRGB-LED1570M-X1-A15700.12
33,400
32,980
36,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867607FXRGB-LED1630M-X1-A16300.12
34,800
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867616FXRGB-LED1690M-X1-A16900.12
36,100
35,980
39,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867625FXRGB-LED1750M-X1-A17500.13
37,500
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867641FXRGB-LED1810M-X1-A18100.13
38,900
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867650FXRGB-LED1870M-X1-A18700.14
40,300
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867659FXRGB-LED1930M-X1-A19300.14
41,600
40,980
45,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867668FXRGB-LED1990M-X1-A19900.15
43,000
42,980
47,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867677FXRGB-LED2050M-X1-A20500.15
44,400
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867686FXRGB-LED2110M-X1-A21100.15
45,800
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867695FXRGB-LED2170M-X1-A21700.16
47,100
46,980
51,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867711FXRGB-LED2230M-X1-A22300.16
48,500
47,980
52,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867720FXRGB-LED2290M-X1-A22900.17
49,900
48,980
53,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867729FXRGB-LED2350M-X1-A23500.17
51,300
50,980
56,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867738FXRGB-LED2410M-X1-A24100.18
52,600
51,980
57,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867747FXRGB-LED2470M-X1-A24700.18
54,000
53,980
59,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867756FXRGB-LED2530M-X1-A25300.18
55,200
54,980
60,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867765FXRGB-LED2590M-X1-A25900.19
56,400
55,980
61,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867781FXRGB-LED2650M-X1-A26500.19
57,600
56,980
62,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867790FXRGB-LED2710M-X1-A27100.2
58,800
57,980
63,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867799FXRGB-LED2770M-X1-A27700.2
59,900
58,980
64,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867808FXRGB-LED2830M-X1-A28300.21
61,100
60,980
67,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867817FXRGB-LED2890M-X1-A28900.21
62,300
61,980
68,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867826FXRGB-LED2950M-X1-A29500.21
63,500
62,980
69,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867835FXRGB-LED3010M-X1-A30100.22
64,800
63,980
70,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする