DNライティング
LEDモジュール
薄型
全40サイズ(特寸32種類)
乳白半透明カバー
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2750mm以下)
Ra96(高演色型)も受注生産可
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
使用環境
屋内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
DC24V
連結
1系統2750mm以内
内容量
1個
バスケットに入れる
520
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色温度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27886875
MC-LED4-50DE-MG-F1
50
6500
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27886891
MC-LED4-50H22E-MG-R1
50
2200
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27886900
MC-LED4-50H28E-MG-Q2
50
2800
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27886909
MC-LED4-50H30E-MG-Q2
50
3000
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27886918
MC-LED4-50H35E-MG-Q2
50
3500
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27886927
MC-LED4-50H42E-MG-Q2
50
4200
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27886936
MC-LED4-50H50E-MG-Q2
50
5000
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27886945
MC-LED4-50L24E-MG-F1
50
2400
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27886961
MC-LED4-50L28E-MG-F1
50
2800
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27886970
MC-LED4-50L30E-MG-F1
50
3000
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27886979
MC-LED4-50NE-MG-F1
50
5000
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27886988
MC-LED4-50WE-MG-F1
50
4200
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27886997
MC-LED4-50WWE-MG-F1
50
3500
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887006
MC-LED4-87DE-MG-F1
87
6500
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887015
MC-LED4-87H22E-MG-R1
87
2200
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887031
MC-LED4-87H28E-MG-Q2
87
2800
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887040
MC-LED4-87H30E-MG-Q2
87
3000
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887049
MC-LED4-87H35E-MG-Q2
87
3500
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887058
MC-LED4-87H42E-MG-Q2
87
4200
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887067
MC-LED4-87H50E-MG-Q2
87
5000
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887076
MC-LED4-87L24E-MG-F1
87
2400
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887085
MC-LED4-87L28E-MG-F1
87
2800
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887101
MC-LED4-87L30E-MG-F1
87
3000
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887110
MC-LED4-87NE-MG-F1
87
5000
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887119
MC-LED4-87WE-MG-F1
87
4200
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887128
MC-LED4-87WWE-MG-F1
87
3500
¥
6,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887137
MC-LED4-125DE-MG-F1
125
6500
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887146
MC-LED4-125H22E-MG-R1
125
2200
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887155
MC-LED4-125H28E-MG-Q2
125
2800
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887171
MC-LED4-125H30E-MG-Q2
125
3000
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887180
MC-LED4-125H35E-MG-Q2
125
3500
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887189
MC-LED4-125H42E-MG-Q2
125
4200
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887198
MC-LED4-125H50E-MG-Q2
125
5000
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887207
MC-LED4-125L24E-MG-F1
125
2400
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887216
MC-LED4-125L28E-MG-F1
125
2800
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887225
MC-LED4-125L30E-MG-F1
125
3000
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887241
MC-LED4-125NE-MG-F1
125
5000
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887250
MC-LED4-125WE-MG-F1
125
4200
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887259
MC-LED4-125WWE-MG-F1
125
3500
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887268
MC-LED4-162DE-MG-F1
162
6500
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887277
MC-LED4-162H22E-MG-R1
162
2200
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887286
MC-LED4-162H28E-MG-Q2
162
2800
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887295
MC-LED4-162H30E-MG-Q2
162
3000
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887311
MC-LED4-162H35E-MG-Q2
162
3500
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887320
MC-LED4-162H42E-MG-Q2
162
4200
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887329
MC-LED4-162H50E-MG-Q2
162
5000
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887338
MC-LED4-162L24E-MG-F1
162
2400
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887347
MC-LED4-162L28E-MG-F1
162
2800
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887356
MC-LED4-162L30E-MG-F1
162
3000
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27887365
MC-LED4-162NE-MG-F1
162
5000
¥
8,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
次へ