曜日別特売

LEDモジュール

LEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティング

冷蔵・冷凍ケース用
IP保護等級:IP65
透明カバー

サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可内容量1個
594件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27892080CLED3-68VD-F1680.016500
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892089CLED3-68VH28-Q2680.012800
12,300
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892098CLED3-68VH30-Q2680.013000
12,300
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892107CLED3-68VH35-Q2680.013500
12,300
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892116CLED3-68VH42-Q2680.014200
12,300
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892125CLED3-68VH50-Q2680.015000
12,300
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892141CLED3-68VL28-F1680.012800
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892150CLED3-68VL30-F1680.013000
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892159CLED3-68VN-F1680.015000
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892168CLED3-68VW-F1680.014200
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892177CLED3-68VWW-F1680.013500
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892186CLED3-112VD-F11120.036500
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892195CLED3-112VH28-Q21120.032800
12,300
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892211CLED3-112VH30-Q21120.033000
12,300
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892220CLED3-112VH35-Q21120.033500
12,300
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892229CLED3-112VH42-Q21120.034200
12,300
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892238CLED3-112VH50-Q21120.035000
12,300
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892247CLED3-112VL28-F11120.032800
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892256CLED3-112VL30-F11120.033000
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892265CLED3-112VN-F11120.035000
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892281CLED3-112VW-F11120.034200
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892290CLED3-112VWW-F11120.033500
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892299CLED3-156VD-F11560.046500
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892308CLED3-156VH28-Q21560.042800
12,300
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892317CLED3-156VH30-Q21560.043000
12,300
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892326CLED3-156VH35-Q21560.043500
12,300
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892335CLED3-156VH42-Q21560.044200
12,300
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892351CLED3-156VH50-Q21560.045000
12,300
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892360CLED3-156VL28-F11560.042800
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892369CLED3-156VL30-F11560.043000
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892378CLED3-156VN-F11560.045000
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892387CLED3-156VW-F11560.044200
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892396CLED3-156VWW-F11560.043500
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892405CLED3-199VD-F11990.066500
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892421CLED3-199VH28-Q21990.062800
12,300
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892430CLED3-199VH30-Q21990.063000
12,300
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892439CLED3-199VH35-Q21990.063500
12,300
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892448CLED3-199VH42-Q21990.064200
12,300
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892457CLED3-199VH50-Q21990.065000
12,300
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892466CLED3-199VL28-F11990.062800
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892475CLED3-199VL30-F11990.063000
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892491CLED3-199VN-F11990.065000
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892500CLED3-199VW-F11990.064200
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892509CLED3-199VWW-F11990.063500
11,300
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892518CLED3-243VD-F12430.076500
15,600
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892527CLED3-243VH28-Q22430.072800
17,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892536CLED3-243VH30-Q22430.073000
17,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892545CLED3-243VH35-Q22430.073500
17,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892561CLED3-243VH42-Q22430.074200
17,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27892570CLED3-243VH50-Q22430.075000
17,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする