曜日別特売

チェーンLEDモジュール

チェーンLEDモジュール - DNライティング

つなげて使える長さ100mmのユニット
ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2500mm以内)

電源要(別置・別売)品種チェーンLEDモジュール使用場所屋内連結1系統2500mm以内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27958266CHC-LED100H22F-MG-R122001000.02
4,700
4,298
4,728(税込)
19日以内出荷
返品不可
27958275CHC-LED100L24F-MG-F124001000.02
3,500
3,198
3,518(税込)
19日以内出荷
返品不可
27958291CHC-LED500H22F-MG-R122005000.09
15,800
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27958300CHC-LED500L24F-MG-F124005000.09
13,500
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27958309CHC-LED1000H22F-MG-R1220010000.18
27,300
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27958318CHC-LED1000L24F-MG-F1240010000.18
25,000
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする