SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
管接続口径
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27748248
AW30-02B-D
ブラケット付
1/4
圧力計なし
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27748957
AW30-03G-7-10-D
取付オプションなし
3/8
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください