曜日別特売

【名入れ】屋外移動式パーテーション H190cm

【名入れ】屋外移動式パーテーション H190cm - テラモト【名入れ】屋外移動式パーテーション H190cm - テラモト【名入れ】屋外移動式パーテーション H190cm - テラモト【名入れ】屋外移動式パーテーション H190cm - テラモト【名入れ】屋外移動式パーテーション H190cm - テラモト【名入れ】屋外移動式パーテーション H190cm - テラモト

分煙ブースの設置やイベント時の間仕切りに便利な屋外移動式パーテーションです。メッシュシート部分にオリジナルデザインの印刷が可能です。L字やコの字に設置する場合は、別売のコーナー用メッシュシートをお買い求めください。

用途名入れ可能、喫煙所、分煙ブース、屋外用、パーテーション、間仕切り、イベント、大型サイン、区画整理材質本体:スチールに粉体塗装、メッシュシート:メッシュターポリン幅(mm)890質量(kg)約15(満水ウェイト用ポリタンク含まず)高さ(mm)1903寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約890×808×1903、キャスター直径:75(ストッパー付)脚の種類キャスターサービス分類名入れ内容量1台
関連資料:(1.61MB)
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※付属品:メッシュシート1枚、結束バンド10本、連結用ベルト2本、ウェイト用ポリタンク5個(1個あたり約10L)
※L字やコの字に設置する場合は、別売のコーナー用メッシュシートをご注文ください。
※風の強い日や大雨などの荒天時は安全な場所へ移動してください。
※必ずすべてのウェイト用ポリタンクを満水にした状態で所定の位置に搭載してご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールもしくはFAXにてレイアウト依頼のテンプレートをお送りします。
※テンプレートに文字内容をご記入いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
※テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールもしくはFAXで、作成したレイアウトをお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メールもしくはFAX)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。
※再配達となった場合は別途実費をご請求させていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27972178SU6560000
160,000
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする