BRIDGESTONE(ブリヂストン)
タイヤ ロングレッド
タイヤの空気圧が低い状態での走行時に発生する「タイヤ側面のひび割れ」と「タイヤ内面とチューブの摩耗(擦れ)」対策を追及した一般自転車向けタイヤ。
仕様
充填可能圧力:300kPa(3.0kgf/cm2)
材質
ゴム
色
クロ/クロ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517191
CT-LR27
27×1 3/8
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29517200
CT-LR26
26×1 3/8
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください