BRIDGESTONE(ブリヂストン)
直付けサドル
シートポストは錆びにくいステンレス製。バネ付きのサドルに対し、サドル高が低くなります。
材質
ステンレス(ポスト部)
長さ(mm)
ポスト:240(調整範囲175)
色
ブラック
径(Φmm)
シートポスト:25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517708
SDJ254.A
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください